Modèle : avec embouts haute résistance. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions 0°, 15° et 90° à gauche et à droite à l'aide de l'interrupteur à coulisse sur les deux côtés. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. 72 dents, angle de reprise 5°. Permet le vissage avec embouts et douilles à l'aide d'un seul outil. Les douilles tournevis, les douilles et le cliquet sont clairement disposés dans une trousse.
Application : embouts haute résistance, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle. Convient aux vissages à la main et à la machine.
137,50 €/ Unitéhors TVA
166,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150