Eriks
WERA

WERA Jeu de douilles 1/4" 05003755001 ZYKLOP speed 42 pieces

  • ERIKS:13513414
  • Fabricant:4013288190994
Image 1
Jeu de clés à douille six pans 1/4" Zyklop Speed

Modèle : le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions (90°, 75° dans les deux sens et 0°) à l'aide de l'interrupteur à coulisse sur les deux côtés. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. 72 dents, angle de reprise 5°. Permet le vissage avec embouts et douilles à l'aide d'un seul outil. Livraison dans une boîte textile très compacte, prend soin des surfaces fragiles.



Avec douilles tournevis et douilles.


Composition du jeu :
1 cliquet Zyklop Speed
13 douilles six pans avec fonction de maintien 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
2 embouts pour vis à fente 5,5 ; 6,5 mm
3 embouts pour vis cruciformes PH 1 ; 2 ; 3
3 embouts pour vis cruciformes PZ 1 ; 2 ; 3
8 embouts pour vis pans femelle avec fonction de maintien 2* ; 2,5* ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 mm
9 embouts pour vis à empreinte TORX® avec fonction de maintien T 8 ; 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
1 rallonge Wobble 56 mm
1 rallonge avec douille à rotation rapide 150 mm
1 outil à enlever les écrous

* Sans fonction de maintien.
Ajouter à la liste

300,97 €/ Unitéhors TVA

364,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Nombre total d'outils
42