Modèle : outils en acier au chrome-vanadium. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions 0°, à 15° et 90° dans les deux sens ainsi qu'à 0°). En position 0°, utilisable comme porte-embout. 72 dents, angle de reprise 5°. Manche ergonomique Kraftform avec verrouillage à bille pour une tenue sûre des douilles. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Livraison dans un coffret métallique solide à pieds en caoutchouc antidérapants.
309,36 €/ jeuhors TVA
374,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150