Eriks
WERA

WERA Jeu de douilles 1/2" ZYKLOP speed 28 pieces

  • ERIKS:13513412
  • Fabricant:4013288173874
Image 1
Jeu de douilles six pans 1/2" Zyklop Speed

Modèle : avec embouts et douilles tenaces. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée dans 5 positions (0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite) à l'aide de l'interrupteur à coulisse sur les deux côtés. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. 72 dents, angle de reprise 5°. Permet le vissage avec embouts et douilles à l'aide d'un seul outil. Livraison dans une boîte textile très compacte, prend soin des surfaces fragiles.

Application : embouts tenaces pour une utilisation universelle. Convient aux vissages à la main et à la machine.


Composition du jeu :
1 cliquet Zyklop Speed
10 douilles six pans 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 rallonge Wobble 52 mm
1 rallonge avec douille à rotation rapide 250 mm
1 adaptateur pour embouts 5/16"
2 embouts de vissage cruciformes 5/16" PH 2; 3
2 embouts de vissage cruciformes 5/16" PZ 2; 3
4 embouts de vissage pour six pans creux 5/16" 5; 6; 8; 10 mm
6 embouts de vissage 5/16" TORX® femelle T 20; 25; 30; 40; 45; 50
Ajouter à la liste

264,98 €/ Unitéhors TVA

320,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Nombre total d'outils
28