Jeu de clés mixtes à cliquet réversible Joker switch
11 pièces dans un étui solide
Modèle: en acier au chrome-molybdène avec revêtement au nickel-chrome, forme droite. Cliquet à denture fine, 80 dents et angle de reprise de 4,5° du côté œil. La tête du cliquet est inclinée à 15°. La fourche droite avec un double profil six pans et un angle de reprise de 30° permet le travail rapide même dans les endroits étroits. La plaque métallique interchangeable, trempée et dentée qui sert de butée, de support et de protection antidérapante du côté fourche facilite l'utilisation et réduit le risque de dérapage. Livré dans une trousse pliable en nylon solide.
Étendue de la livraison:
8x144mm
10x159mm
11x165mm
12x171mm
13x179mm
14x187mm
15x199mm
16x213mm
17x225mm
18x234mm
19x246mm