Jeu de clés mixtes à cliquet et de clés à fourche double Joker
Modèle : en acier au chrome-molybdène avec revêtement au nickel-chrome, forme droite. Cliquet à denture fine, 80 dents et angle de reprise de 4,5° du côté œil. La fourche droite avec un double profil six pans et un angle de reprise de 30° permet le travail rapide même dans les endroits étroits. La plaque métallique interchangeable, trempée et dentée qui sert de butée, de support et de protection antidérapante du côté fourche facilite l'utilisation et réduit le risque de dérapage. Livré dans une trousse pliable en nylon solide.
Composition du jeu :
4 clés mixtes à cliquet 10; 13; 17; 19 mm
2 clés à fourche double 10 x 13 ; 17 x 19 mm