Eriks
WERA

WERA Jeu de cles polygonales a cliquet JOKER 11 pieces

  • ERIKS:12510349
  • Fabricant:4013288167521
Image 1
Jeu de clés mixtes à cliquet Joker

Modèle : en acier au chrome-molybdène avec revêtement au nickel-chrome, forme droite. Cliquet à denture fine, 80 dents et angle de reprise de 4,5° du côté œil. La fourche droite avec un double profil six pans et un angle de reprise de 30° permet le travail rapide même dans les endroits étroits. La plaque métallique interchangeable, trempée et dentée qui sert de butée, de support et de protection antidérapante du côté fourche facilite l'utilisation et réduit le risque de dérapage. Livré dans une trousse pliable en nylon solide.
Ajouter à la liste

360,07 €/ Unitéhors TVA

435,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA