Eriks
WERA

WERA Jeu de clés mixtes Joker 5,5-19mm 15 pcs dans trousse pliante

  • ERIKS:14590848
  • Fabricant:4013288222657
Image 1
Jeu de clés mixtes Joker

Modèle : en acier au chrome-molybdène avec revêtement au nickel-chrome. Côté anneau coudé à 15°. L’inclinaison de l’ouverture de 7,5°, associée au double profil six pans spécial, permet des angles de retour de 15° lorsque la clé est retournée entre chaque vissage. Livraison dans une trousse souple très compacte, ménage les surfaces fragiles.

Applications : spécialement conçu pour être utilisé dans des conditions de travail très étroites.
Ajouter à la liste

241,15 €/ Unitéhors TVA

291,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA