Eriks
WERA

WERA Jeu de clés mâles coudéessur monture 9 pièces 5/64"-3/8" longues tête sphér.

  • ERIKS:14594300
  • Fabricant:4013288111975
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour six pans, avec tête sphérique, en pouces américains, longues

Modèle : en acier à outils à six pans spécialement allié, lame BlackLaser. Géométrie Hex-Plus permettant un couple de serrage statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée. Livré dans un clip de caoutchouc qui ne s’use pas avec marquage des cotes résistant à l’usure.

Ajouter à la liste

27,79 €/ Unitéhors TVA

33,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA