Eriks
WERA

WERA Jeu de clés mâles coudéessur monture 9 pièces 1,5-10mm courtes tête sphér.

  • ERIKS:14594273
  • Fabricant:4013288112255
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour six pans, à tête sphérique

Modèle : similaire à DIN 911, ISO 2936 K. En acier à outils spécialement allié, chromé. À partir d’une ouverture de clé de 2 mm avec géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. Livré dans un clip de caoutchouc inusable avec marquage résistant à l’usure.

Ajouter à la liste

24,51 €/ Unitéhors TVA

29,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA