Eriks
WERA

WERA Jeu de cles males coudeeslongues Multicolour TX-HF9 pieces

  • ERIKS:14047966
  • Fabricant:4013288193537
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour TORX®, avec porte-vis, longues

Modèle : profil fraisé avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n’est pas possible ou non souhaitable. Livré dans un clip de caoutchouc inusable avec marquage résistant à l’usure.

Applications : pour faciliter le positionnement de la vis dans le filetage ou dans le bois.



En acier à outils en alliage spécial, Lame BlackLaser, gainée pour protéger les doigts, dans différentes couleurs pour une identification facile des ouvertures de clé.

Ajouter à la liste

52,13 €/ Unitéhors TVA

63,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA