Eriks
WERA

WERA Jeu de cles males coudees six pans femelle courtes 1,5-10x mm

  • ERIKS:12510449
  • Fabricant:4013288139177
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour six pans, à tête sphérique et branche courte

Modèle : en acier à outils en alliage spécial, chromé. À branche raccourcie et géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée.

Applications : notamment pour le vissage dans les endroits étroits et difficilement accessibles.

Remarque : 1,5 mm sans géométrie Hex-Plus.
Ajouter à la liste

38,55 €/ jeuhors TVA

46,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA