Eriks
WERA

WERA Jeu de cles males coudees Multicolor inox 9 pieces

  • ERIKS:13410914
  • Fabricant:4013288185211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu de clés mâles coudées pour six pans, à tête sphérique, longues, lame en acier inoxydable gainée

Modèle : en acier inoxydable, tenace (54 HRC) grâce à la trempe cryogénique sous vide, gainé pour protéger les doigts. Dans différentes couleurs pour une identification facile des ouvertures de clé. Géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée. Livré dans un clip en caoutchouc qui ne s’use pas avec marquage des cotes résistant à l’usure.

Applications : produit spécial évitant la rouille erratique lors du travail sur vis en acier inoxydable.
Ajouter à la liste

51,92 €/ Unitéhors TVA

62,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA