Eriks
WERA

WERA Jeu de cles males coudees Multicolor avec porte-vis 9 pieces

  • ERIKS:13513418
  • Fabricant:4013288188403
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour six pans, à tête sphérique, longues, lame gainée, avec porte-vis

Modèle : en acier à outils à alliage spécial rond, gainé pour protéger les doigts. Dans différentes couleurs pour une identification facile des ouvertures de clé. Profil fraisé avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n’est pas possible ou non souhaitable. Géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée. Livré dans un clip en caoutchouc qui ne s’use pas avec marquage des cotes résistant à l’usure.
** 1,5 ; 2 ; 2,5 mm sans porte-vis.
Ajouter à la liste

50,11 €/ Unitéhors TVA

60,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA