Eriks
WERA

WERA Jeu de cles males coudees longues avec porte-vis 9 pieces

  • ERIKS:14028325
  • Fabricant:4013288193513
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour TORX®, avec porte-vis, longues

Modèle : profil fraisé avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n’est pas possible ou non souhaitable. Livré dans un clip de caoutchouc inusable avec marquage résistant à l’usure.

Applications : pour faciliter le positionnement de la vis dans le filetage ou dans le bois.



En acier à outils en alliage spécial, lame BlackLaser.

Ajouter à la liste

47,55 €/ Unitéhors TVA

57,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA