Eriks
WERA

WERA Jeu de cles males coudees inox 9 pieces

  • ERIKS:23287446
  • Fabricant:4013288111364
Image 1
Jeu de clés mâles coudées à six pans, longues, acier inoxydable

Modèle : en acier inoxydable, tenace grâce à la trempe cryogénique sous vide. À géométrie Hex-Plus. On peut réduire ainsi l'effet des encoches et donc la détérioration de la tête de vis, tout en obtenant 20 % de couple statique en plus. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée. Livré dans un clip de caoutchouc qui ne s'use pas avec marquage des cotes résistant à l'abrasion.


Application : produit spécial évitant la rouille erratique lors du travail sur vis en acier inoxydable.
Ajouter à la liste

47,71 €/ Unitéhors TVA

57,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA