Eriks
WERA

WERA Jeu de cles males coudees 950PKL/9SMN 9 pieces

  • ERIKS:23065339
  • Fabricant:4013288104816
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour six pans, à tête sphérique, longues, lame chromée

Modèle : en acier à outils en alliage spécial à six pans, chromé. Géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. La tête sphérique permet les travaux de vissage même en position inclinée. Livré dans un clip de caoutchouc qui ne s’use pas avec marquage des cotes résistant à l’usure.

Remarque : 1,5 mm sans géométrie Hex-Plus.
* 1,5 mm sans géométrie Hex-Plus.
Ajouter à la liste

30,95 €/ Unitéhors TVA

37,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA