Modèle : similaire à DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier à outils spécialement allié, chromé. À partir d’une ouverture de clé de 2 mm avec géométrie Hex-Plus permettant un couple de rotation statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans femelle. Avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n’est pas possible ou non souhaitable. Livré dans un clip de caoutchouc inusable avec marquage résistant à l’usure.
40,14 €/ Unitéhors TVA
48,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150