Modèle : outil combiné avec poignée ergonomique multicomposant. D'une part, utilisable comme clé dynamométrique pour un serrage contrôlé vers la droite et vers la gauche , un enclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes et un mécanisme de débrayage - une fois la valeur de couple réglée atteinte, l'outil ne peut pas le dépasser. D'autre part, utilisable comme cliquet standard avec des couples de desserrage élevés (la fonction couple peut être désactivée par la fonction Torque-Lock). Le système de blocage à billes assure une bonne fixation des douilles et des accessoires. Livraison dans une boîte textile.
Avec entraînement six pans 1/4".
418,73 €/ Unitéhors TVA
506,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150