Eriks
WERA

WERA Jeu de clés dynamométriques Safe-Torque 10 pièces 2-12Nm 1/4"

  • ERIKS:14591066
  • Fabricant:4013288223005
Image 1
Coffret de clé dynamométrique Safe-Torque, 10 pièces, avec emmanchement carré

Modèle : outil combiné avec poignée ergonomique multicomposant. D'une part, utilisable comme clé dynamométrique pour un serrage contrôlé vers la droite et vers la gauche , un enclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes et un mécanisme de débrayage - une fois la valeur de couple réglée atteinte, l'outil ne peut pas le dépasser. D'autre part, utilisable comme cliquet standard avec des couples de desserrage élevés (la fonction couple peut être désactivée par la fonction Torque-Lock). Le système de blocage à billes assure une bonne fixation des douilles et des accessoires. Livraison dans une boîte textile.



Avec entraînement carré 1/4".

Ajouter à la liste

371,96 €/ Unitéhors TVA

450,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA