Coffret de clé dynamométrique Click-Torque 1/2", 13 pièces
Modèle : douilles en acier au chrome-vanadium, chromées mat. Avec fonction porte-vis mécanique. Embouts tenaces pour une utilisation universelle. Livraison dans une boîte textile très compacte, préserve les surfaces fragiles. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Livraison avec certificat d'essai.
Modèle : clé dynamométrique réglable avec entraînement carré et
fonction cliquet à levier intégrée pour le serrage contrôlé
à droite et à gauche. Signal sonore et tactile lors du réglage des valeurs d'échelle haute précision et lors de l'obtention du couple. Douilles en acier au chrome-vanadium, chromé mat.
Avec fonction porte-vis mécanique. Embouts tenaces pour une utilisation universelle. Livraison dans une boîte textile très compacte, préserve les surfaces fragiles.
Composition du coffret :
1 clé dynamométrique Click-Torque 1/2" avec emmanchement carré, 40–200 N·m
4 douilles six pans 10; 13; 17; 19 mm
3 douilles tournevis six pans creux 6; 8; 10 mm
4 douilles tournevis TORX® femelles T 30; T 40; T 45; T 50
1 rallonge avec douille à rotation rapide 125 mm