Eriks
WERA

WERA Jeu de 7 tournevis mancheen T sur support droit 2,5-10mm porte-vis prise de force latérale

  • ERIKS:14594278
  • Fabricant:4013288221742
Image 1
Jeu de tournevis avec poignée en T et prise de force latérale pour six pans

Modèle : en acier à outils en alliage spécial, chromé. À géométrie Hex-Plus permettant un couple de serrage statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans creux. Avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n’est pas possible ou non souhaitable. Livraison dans un rack métallique.
Ajouter à la liste

87,91 €/ Unitéhors TVA

106,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA