Eriks
WERA

WERA Jeu d'embouts Kraftform Kompakt 400 RA

  • ERIKS:14591176
  • Fabricant:4013288222879
Image 1
Jeu d'embouts Kraftform Kompakt 400 RA

Modèle : avec embouts tenaces. Porte-embout à main à poignée en T avec cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor Le cliquet à denture fine (80 dents, angle de reprise de 4,5°) et le levier d'inversion intégrés dans la poignée bi-matière assurent un travail sûr et rapide. Le porte-embout Rapidaptor avec douille à rotation rapide permet un changement rapide des embouts. Les embouts de vissage et le manche sont clairement disposés dans une trousse pliable.


Composition du jeu :
1 porte-embout à poignée en T
1 embout de vissage plat 5,5 mm
2 embouts de vissage cruciformes PH 2; 3
2 embouts de vissage cruciformes PZ 2; 3
6 embouts de vissage TORX® femelle T 10; 15; 20; 25; 30; 40
5 embouts de vissage six pans creux 3; 4; 5; 6; 8 mm
Ajouter à la liste

133,31 €/ Unitéhors TVA

161,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA