Eriks
WERA

WERA Jeu clés mâles coudées 9 pcs TX-HF8-40

  • ERIKS:14590878
  • Fabricant:4013288193520
Image 1
Jeu de clés mâles coudées TORX® à tête sphérique, longues

Modèle : en acier à outils à alliage spécial, BlackLaser. Profil fraisé avec porte-vis mécanique, pour des situations où le maintien des vis par aimant n'est pas possible ou non souhaitable. Livré dans un clip de caoutchouc qui ne s'use pas avec marquage résistant à l'abrasion.

Applications : pour faciliter le positionnement de la vis dans le filetage ou dans le bois.



Lame BlackLaser.

Ajouter à la liste

46,72 €/ Unitéhors TVA

56,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA