Eriks
WERA

WERA Jeu clés dynamométriques A 6 Set 1

  • ERIKS:14421865
  • Fabricant:4013288205643
Image 1
Coffret de clé dynamométrique Click-Torque 1/4", 20 pièces

Modèle : douilles en acier au chrome-vanadium, chromées mat. Avec fonction porte-vis mécanique. Embouts tenaces pour une utilisation universelle. Livraison dans une boîte textile très compacte, préserve les surfaces fragiles. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Livraison avec certificat d'essai.



Modèle : clé dynamométrique réglable avec entraînement carré et fonction cliquet à levier intégrée pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Signal sonore et tactile lors du réglage des valeurs d'échelle haute précision et lors de l'obtention du couple. Douilles en acier au chrome-vanadium, chromé mat. Avec fonction porte-vis mécanique. Embouts tenaces pour une utilisation universelle. Livraison dans une boîte textile très compacte, préserve les surfaces fragiles.
Composition du coffret :
1 clé dynamométrique Click-Torque 1/4" avec porte-embout six pans, 2,5–25 N·m
6 douilles six pans 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 embouts de vissage 1/4'' six pans creux 3; 4; 5; 6 mm
1 embout de vissage 1/4'' cruciforme PH 2
6 embouts de vissage 1/4" TORX® femelles T 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 rallonge avec douille à rotation rapide 75 mm
1 adaptateur d'embout pour 1/4"
Ajouter à la liste

305,11 €/ Unitéhors TVA

369,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure de raccord
1/4 in