Eriks
WERA

WERA Indicateur de couple T 25/5,0 Nm

  • ERIKS:14591054
  • Fabricant:4013288208828
Image 1
Indicateur de couple pour vis TORX® femelle

Modèle : avec poignée ergonomique en T. L'embrayage à glissement garantit un signal de déclenchement clairement audible et perceptible lorsque le couple réglé est atteint. Couple de desserrage plusieurs fois supérieur au couple de serrage réglé, ce qui signifie que, dans la plupart des cas, aucun autre outil n'est nécessaire pour desserrer les assemblages vissés. Vissage sans erreur grâce à l'embrayage à glissement sans surcharge et à la transmission exacte du couple. Protection contre la modification de la valeur réglée.

Applications : pour la transmission de couples de serrage contrôlés et de couples de desserrage élevés.

Ajouter à la liste

74,68 €/ Unitéhors TVA

90,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA