Modèle : avec poignée ergonomique en T. L'embrayage à glissement garantit un signal de déclenchement clairement audible et perceptible lorsque le couple réglé est atteint. Couple de desserrage plusieurs fois supérieur au couple de serrage réglé, ce qui signifie que, dans la plupart des cas, aucun autre outil n'est nécessaire pour desserrer les assemblages vissés. Vissage sans erreur grâce à l'embrayage à glissement sans surcharge et à la transmission exacte du couple. Protection contre la modification de la valeur réglée. Isolées jusqu'à 1 000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900.
Applications : pour la transmission de couples de serrage contrôlés et de couples de desserrage élevés.
90,78 €/ Unitéhors TVA
109,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150