Eriks
WERA

WERA Embout tenace 1/4" DIN3126E6,3 T15x70mm

  • ERIKS:23080645
  • Fabricant:4013288016188
Image 1
Embout pour vis à empreinte TORX® femelle 1/4" selon la norme DIN 3126 E 6,3, 70 mm de long

Remarque générale : les outils TORX PLUS® sont nettement supérieurs aux outils TORX® en matière de transmission du couple de serrage, en raison de la surface d'appui nettement plus importante qu'ils ont dans la vis.

Les systèmes TORX® et TORX PLUS® ne sont compatibles que dans un sens : avec l'outil conventionnel TORX® il est possible (dans certaines limites) d'actionner également une vis TORX PLUS®. Par contre, l'utilisation d'outils TORX PLUS® n'est pas possible dans un profilé TORX®.



Applications : modèle tenace, convient notamment aux vissages dans le métal et la tôle.
Ajouter à la liste

5,25 €/ Unitéhors TVA

6,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure de raccord
1/4
Dimension (T)
T15
Longueur totale
70 mm