Eriks
WERA

WERA Embout inox 1/4" DIN3126C6,3 six pans femelle 2x25mm

  • ERIKS:23287807
  • Fabricant:4013288111203
Image 1
Embout de vissage pour vis à six pans creux 1/4", selon la norme DIN 3126 C 6,3, Stainless

Modèle : en acier inoxydable, avec zone de torsion et géométrie Hex-Plus permettant un couple de serrage statique supérieur de 20 %.

Application : spécialement conçu pour le vissage de vis en acier inoxydable, pour éviter la formation de rouille erratique.

Remarque : porte-embout 1/4" Rapidaptor Stainless, voir réf. 6428 0010.
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure de raccord
1/4
Mesure
2 mm
Longueur
25 mm