Eriks
WERA

WERA Embout Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x50mm pack de 5

  • ERIKS:14591158
  • Fabricant:4013288223999
Image 1
Embout pour vis TORX® femelle 1/4″ Impaktor

Remarque générale : les outils TORX PLUS® sont nettement supérieurs aux outils TORX® en matière de transmission du couple de serrage, en raison de la surface d'appui nettement plus importante qu'ils ont dans la vis.

Les systèmes TORX® et TORX PLUS® ne sont compatibles que dans un sens : avec l'outil conventionnel TORX® il est possible (dans certaines limites) d'actionner également une vis TORX PLUS®. Par contre, l'utilisation d'outils TORX PLUS® n'est pas possible dans un profilé TORX®.



Modèle : selon la norme DIN 3126 E 6,3. Avec technologie Impaktor assurant une longévité au-dessus de la moyenne : longévité jusqu'à 5 fois plus longue que celle des douilles tournevis standard ou à torsion. Prise de force diamantée. Livraison dans une boîte en plastique refermable contenant 5 pièces.

Applications : convient notamment à l'utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper conventionnels.

Ajouter à la liste

33,94 €/ Unitéhors TVA

41,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA