Eriks
WERA

WERA Embout Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 six pans creux 6x50mm pack de 5

  • ERIKS:14591144
  • Fabricant:4013288224040
Image 1
Embouts pour vis à six pans creux 1/4″ Impaktor

Modèle : selon la norme DIN 3126 E 6,3 . Avec technologie Impaktor assurant une longévité au-dessus de la moyenne : longévité jusqu'à 5 fois plus longue que celle des douilles tournevis standard ou à torsion. À géométrie Hex-Plus permettant un couple de serrage statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans creux. Prise de force diamantée. Livraison dans une boîte en plastique refermable contenant 5 pièces.

Applications : convient notamment à l'utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper conventionnels.

Ajouter à la liste

33,94 €/ Unitéhors TVA

41,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA