Eriks
WERA

WERA Embout Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ2x50mm pack de 5

  • ERIKS:14591135
  • Fabricant:4013288223821
Image 1
Embouts pour vis cruciformes PZ 1/4″ Impaktor

Modèle : selon la norme DIN 3126-E 6,3. Avec technologie Impaktor assurant une longévité au-dessus de la moyenne : longévité jusqu'à 5 fois plus longue que celle des douilles tournevis standard ou à torsion. Prise de force diamantée. Livraison dans une boîte en plastique refermable contenant 5 pièces.

Applications : convient notamment à une utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper.

Ajouter à la liste

29,26 €/ Unitéhors TVA

35,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA