Eriks
WERA

WERA Embout Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm pack de 10

  • ERIKS:14591156
  • Fabricant:4013288223920
Image 1
Embout pour vis TORX® femelle 1/4 Impaktor

Remarque générale : les outils TORX PLUS® sont nettement supérieurs aux outils TORX® en matière de transmission du couple de serrage, en raison de la surface d'appui nettement plus importante qu'ils ont dans la vis.

Les systèmes TORX® et TORX PLUS® ne sont compatibles que dans un sens : avec l'outil conventionnel TORX® il est possible (dans certaines limites) d'actionner également une vis TORX PLUS®. Par contre, l'utilisation d'outils TORX PLUS® n'est pas possible dans un profilé TORX®.



Modèle : similaire à la norme DIN 3126 C 6,3. Avec technologie Impaktor assurant une longévité au-dessus de la moyenne : longévité jusqu'à 5 fois plus longue que celle des douilles tournevis standard ou à torsion. Prise de force diamantée. Livraison dans une boîte en plastique refermable contenant 10 pièces.

Applications : convient notamment à une utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper.

Ajouter à la liste

44,24 €/ Unitéhors TVA

53,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA