Remarque générale : les outils TORX PLUS® sont nettement supérieurs aux outils TORX® en matière de transmission du couple de serrage, en raison de la surface d'appui nettement plus importante qu'ils ont dans la vis.
Les systèmes TORX® et TORX PLUS® ne sont compatibles que dans un sens : avec l'outil conventionnel TORX® il est possible (dans certaines limites) d'actionner également une vis TORX PLUS®. Par contre, l'utilisation d'outils TORX PLUS® n'est pas possible dans un profilé TORX®.
Modèle : similaire à la norme DIN 3126 C 6,3. Avec technologie Impaktor assurant une longévité au-dessus de la moyenne : longévité jusqu'à 5 fois plus longue que celle des douilles tournevis standard ou à torsion. Prise de force diamantée. Livraison dans une boîte en plastique refermable contenant 10 pièces.
Applications : convient notamment à une utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper.
44,24 €/ Unitéhors TVA
53,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150