Eriks
WERA

WERA Embout Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 six pans creux 5x25mm pack de 10

  • ERIKS:14591140
  • Fabricant:4013288223869
Image 1
Embouts pour vis à six pans creux 1/4″ Impaktor

Modèle : similaire à la norme DIN 3126 C 6,3 . Avec technologie Impaktor assurant une longévité au-dessus de la moyenne : longévité jusqu'à 5 fois plus longue que celle des douilles tournevis standard ou à torsion. À géométrie Hex-Plus permettant un couple de serrage statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans creux. Prise de force diamantée. Livraison dans une boîte en plastique refermable contenant 10 pièces.

Applications : convient notamment à une utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper.

Ajouter à la liste

44,24 €/ Unitéhors TVA

53,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA