Modèle : similaire à la norme DIN 3126 C 6,3 . Avec technologie Impaktor assurant une longévité au-dessus de la moyenne : longévité jusqu'à 5 fois plus longue que celle des douilles tournevis standard ou à torsion. À géométrie Hex-Plus permettant un couple de serrage statique supérieur de 20 % et protégeant la vis à six pans creux. Prise de force diamantée. Livraison dans une boîte en plastique refermable contenant 10 pièces.
Applications : convient notamment à une utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper.
44,24 €/ Unitéhors TVA
53,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150