Eriks
WERA

WERA Embout diamant 1/4" DIN3126C6,3 T25x25mm

  • ERIKS:23080951
  • Fabricant:4013288034069
Image 1
Embout de vissage pour vis à empreinte TORX® femelle 1/4", similaire à la norme DIN 3126 C 6,3, diamant BiTorsion

Remarque générale : les outils TORX PLUS® sont nettement supérieurs aux outils TORX® en matière de transmission du couple de serrage, en raison de la surface d'appui nettement plus importante qu'ils ont dans la vis.

Les systèmes TORX® et TORX PLUS® ne sont compatibles que dans un sens : avec l'outil conventionnel TORX® il est possible (dans certaines limites) d'actionner également une vis TORX PLUS®. Par contre, l'utilisation d'outils TORX PLUS® n'est pas possible dans un profilé TORX®.



Prise de force diamantée. Convient notamment aux vissages dans les matières fragiles et les surfaces de haute qualité.
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure de raccord
1/4
Dimension (T)
T25
Longueur totale
25 mm