Eriks
WERA

WERA Douille pour lelectronique ESD 5,5x mm

  • ERIKS:23287758
  • Fabricant:4013288093493
Image 1
Tournevis électronique ESD pour vis à six pans mâle

Modèle : lame ronde chromée en acier spécial fortement allié et extrémité Black Point assurant une meilleure transmission du couple et précision d'ajustage. Manche Kraftform-Plus multicomposant, ergonomique, avec zones souples intégrées, protection empêchant le tournevis de rouler et capuchon pivotant pour un twist ultra-rapide. Conception trois zones (prise de précision, prise de force et zone de serrage rapide) pour une meilleure ergonomie à la prise en main.

Applications : pour les vissages précis, efficaces et rapides. Idéal pour les travaux d'ajustage fin, tels que dans l'électronique., utilisable partout où des tournevis ESD sont requis.

Ajouter à la liste

15,53 €/ Unitéhors TVA

18,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Ouverture de clé
5.5 mm