Modèle : diamètre de lame réduit pour actionnement les vis situées en profondeur. Lame brunie et isolée. Manche Kraftform multicomposant, avec zones souples intégrées pour une meilleure prise en main, zones dures pour une grande rapidité de travail et plats empêchant le tournevis de rouler. Couple de rotation réglable en continu. L'obtention du couple est indiquée par un signal sonore et tactile . Isolés par immersion jusqu'à 1 000 volts, conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. Livraison avec certificat d'essai, dans sac banane pratique.
269,21 €/ Unitéhors TVA
325,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150