Eriks
WERA

WERA Composition d'embouts de vissage Mini-Check Impaktor 50mm 6 outils PZ

  • ERIKS:12247888
  • Fabricant:4013288157737
Image 1
Modèle : embouts Impaktor sur présentoir en plastique Mini-Check. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement. Les forces dites « Cam-out » qui nécessitent une grande pression d'appui lors du vissage sont réduites par le revêtement diamanté. La technologie Impaktor assure une longévité jusqu'à 5 fois plus longue que celle des embouts de vissage standard et à torsion.
Applications : convient notamment à l'utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper conventionnels.
Composition du jeu :
6 embouts pour vis à empreinte cruciforme PZ 2 (4 embouts) ; 3 (2 embouts)
Ajouter à la liste

47,84 €/ Unitéhors TVA

57,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Nombre de bits total
6