Eriks
WERA

WERA Composition d'embouts de vissage Impaktor TORX femelle 10 embouts

  • ERIKS:12521670
  • Fabricant:4013288163394
Image 1
Modèle : embouts Impaktor sur présentoir en plastique Mini-Check. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement. Les forces dites « Cam-out » qui nécessitent une grande pression d'appui lors du vissage sont réduites par le revêtement diamanté. Le système TriTorsion assure une longévité jusqu'à 10 fois plus longue que celle des embouts de vissage standard et à torsion avec monture.
Applications : convient notamment à l'utilisation avec les tournevis à choc/tournevis à frapper conventionnels.
Composition du jeu :
1 porte-embouts Impaktor (réf. 6428 0020)
9 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle T 20 (3 embouts) ; 25 (3 embouts) ; 30 (2 embouts) ; 40
Ajouter à la liste

96,32 €/ jeuhors TVA

116,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Nombre de bits total
10