Eriks
WERA

WERA Cliquet reversible ZYKLOP speed 1/4"

  • ERIKS:12055692
  • Fabricant:4013288121868
Image 1
Image 1
Video 2
Cliquet réversible 1/4" Zyklop Speed

Modèle : DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, avec verrouillage à bille. En acier au chrome-vanadium, à manche Kraftform et douille à rotation libre. Commutation par rondelle d'inversion. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. Tête ergonomique, assemblage en masse oscillante et douille à rotation libre permettant une vitesse de travail élevée. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions 0°, 15° et 90° à gauche et à droite à l'aide de l'interrupteur à coulisse sur les deux côtés. Avec manche Kraftform pour travailler sans fatigue.

Ajouter à la liste

81,14 €/ Unitéhors TVA

98,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure de raccord
1/4 in
Longueur
152 mm