Modèle : DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, avec verrouillage à bille. En acier au chrome-vanadium, à manche Kraftform et douille à rotation libre. Commutation par rondelle d'inversion. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. Tête ergonomique, assemblage en masse oscillante et douille à rotation libre permettant une vitesse de travail élevée. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions 0°, 15° et 90° à gauche et à droite à l'aide de l'interrupteur à coulisse sur les deux côtés. Avec manche Kraftform pour travailler sans fatigue.
88,76 €/ Unitéhors TVA
107,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150