Eriks
WERA

WERA Cliquet reversible a levier ZYKLOP metal switch 1/4"

  • ERIKS:12726303
  • Fabricant:4013288174024
Image 1
Image 1
Video 2
Cliquet 1/4" Zyklop en métal Switch

Modèle : cliquet entièrement en métal en acier au chrome-molybdène, forgé. Denture fine, avec angle de reprise très petit. Tête particulièrement élancée, avec un levier long pour une grande facilité d'accès dans des espaces restreints et pour la transmission des couples de rotation élevés, avec verrouillage à bille pour une bonne tenue des douilles. Peu de poids pour une grande mobilité et une haute résistance.

Ajouter à la liste

50,75 €/ Unitéhors TVA

61,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Mesure de raccord
1/4 in
Longueur
141 mm