Eriks
WERA

WERA Cliquet à réservoir Zyklop Pocket

  • ERIKS:14591104
  • Fabricant:4013288221834
Image 1
Zyklop Pocket Set 1, 13 pièces

Modèle : le manche ergonomique multicomposant Kraftform, avec plats empêchant le tournevis de rouler, sert de réservoir pour 6 embouts de vissage. Une pression de bouton suffit pour l'ouvrir vers le haut. Cela permet de sortir aisément les embouts de vissage.



Modèle : association compacte d'un cliquet Zyklop pour douilles 3/8" et d'un jeu de tournevis pour embouts 1/4" avec prise directe magnétique. La tête verrouillable à 0°, 15° et 90° permet d'utiliser l'outil comme cliquet et tournevis à cliquet. Faible angle de reprise de 5° grâce à une denture fine de 72 dents. Réservoir d'embouts pivotant pour un retrait facile des embouts.


Composition du jeu :
2 embouts de vissage cruciformes PH 1; 2
2 embouts de vissage cruciformes PZ 1; 2
4 embouts de vissage TORX® femelle T 10; 15; 20; 25
4 embouts de vissage six pans creux 3; 4; 5; 6 mm
Ajouter à la liste

124,75 €/ Unitéhors TVA

150,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA