Eriks
WERA

WERA Cle polygonale a cliquet Joker 18mm

  • ERIKS:12510347
  • Fabricant:4013288167408
Image 1
Image 1
Video 2
Clé mixte à cliquet Joker

Modèle : en acier au chrome-molybdène avec revêtement au nickel-chrome, forme droite. Mécanisme de cliquet à denture fine, 80 dents et angle de reprise de 4,5° du côté œil. La fourche droite avec un double profil six pans et un angle de reprise de 30° permet le travail rapide même dans les endroits étroits. La plaque métallique interchangeable, trempée et dentée qui sert de butée, de support et de protection antidérapante du côté fourche facilite l'utilisation et réduit le risque de dérapage.
Ajouter à la liste

41,31 €/ Unitéhors TVA

49,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
18 mm
Longueur
235 mm
Ouverture de la clé petite
18 mm