Eriks
WERA

WERA Clé plate simple Joker S réglable 10-13mm

  • ERIKS:14590858
  • Fabricant:4013288211729
Image 1
Clé plate Joker, auto-ajustante

Modèle : en acier au chrome-molybdène, tête sur roulement pour faciliter le vissage selon le principe de cliquet avec un angle de reprise de 30°. Les mors parallèles et plans s’ajustent automatiquement et en continu à l’ouverture de clé requise . La vis est serrée en toute sécurité par le mécanisme à levier intégré, ce qui réduit le risque de dérapage.

Applications : pour visser rapidement et en continu, même dans des espaces de travail restreints.

Ajouter à la liste

45,72 €/ Unitéhors TVA

55,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA