Eriks
WERA

WERA Clé plate double Joker 24x27mm

  • ERIKS:14590825
  • Fabricant:4013288212788
Image 1
Clé à fourche double Joker

Modèle : en acier au chrome-molybdène avec revêtement au nickel-chrome, forme droite. La fourche droite avec un double profil six pans et un angle de reprise de 30° permet un travail rapide même dans les espaces étroits. La plaque métallique interchangeable, trempée et dentée qui sert de butée, de support et de protection antidérapante du côté fourche facilite l'utilisation et réduit le risque de dérapage.

Ajouter à la liste

75,42 €/ Unitéhors TVA

91,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA