Eriks
WERA

WERA Clé mixte Joker 20mm

  • ERIKS:14590837
  • Fabricant:4013288218797
Image 1
Clé mixte Joker

Modèle : en acier au chrome-molybdène avec revêtement au nickel-chrome. Côté anneau coudé à 15°. L’inclinaison de l’ouverture de 7,5°, associée au double profil six pans spécial, permet des angles de retour de 15° lorsque la clé est retournée entre chaque vissage.

Applications : spécialement conçu pour être utilisé dans des conditions de travail très étroites.

Ajouter à la liste

26,05 €/ Unitéhors TVA

31,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA