Modèle : en acier au chrome-molybdène avec revêtement au nickel-chrome. Côté anneau coudé à 15°. L’inclinaison de l’ouverture de 7,5°, associée au double profil six pans spécial, permet des angles de retour de 15° lorsque la clé est retournée entre chaque vissage.
Applications : spécialement conçu pour être utilisé dans des conditions de travail très étroites.
25,18 €/ Unitéhors TVA
30,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150